曜日別特売
FTS-105-03-L-DV-P-TR ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC 64268297

ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード64268297品番FTS-105-03-L-DV-P-TR
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Samtec 超低プロファイルヘッダストリップは 1.27 mm ピッチ、最大 10 コンタクトです。2 列品があり、エンドシュラウドと位置決めピン付きのため取り付けが簡単です。その絶縁材は液晶ポリマーから成っている ピンあたり 3.4 A の電流動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意

仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1425アズワン品番65-7632-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする