SNMM120408N-MP AC6040M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64268727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNMM120408N-MP AC6040M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64268727
SNMM120408N-MP AC6040M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64268727

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)コーナー半径(mm)0.8[08]コーティングAC6040M切刃長さ(mm)12.70注文コード64268727品番SNMM120408N-MP AC6040M
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

片面使いで低抵抗設計の粗切削用。

タイプネガティブ切刃長さ(mm)12.70寸法D1(Φmm)5.16勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.08切刃(mm)12コーティングAC6040Mみぞ穴MブレーカMP切削領域粗切削コーナー半径(mm)0.8[08]穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.13ブレーカすくい角(°)0ブレーカの有無片面使用インサート正方形[S]ブレーカ種類ポッキータイプインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)90逃げ角(°)0[N]等級記号M内接円IC(mm)12.70
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする