GDXH245D7S25-07 SumiDrill GDX型 住友電工ハードメタル 64272315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SumiDrill GDX型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(mm)24.5
24.5
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
20.5
21.0
21.5
22.0
22.5
23.0
23.5
24.0
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
内容量1個注文コード64272315品番GDXH245D7S25-07
参考基準価格(税別)¥144,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。
加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。
排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。
荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。
内部給油式
加工深さ7D用

全長(mm)253.75被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○)シャンク長(mm)55.0首下長(mm)176.5コーティングCVDコート/PVDコート給油方式内部給油式加工深さ7D油穴付き(2穴)シャンク径(mm)25.0刃径(mm)24.5加工公差0~+0.50mmフランジ径(Φmm)32.0突き出し長さ(mm)198.75適合インサートGDXT070305P(外周刃)/GDXT070308C(中心刃)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする