曜日別特売
EA611BS-42 [Torx]ドライバービット(ステンレス製)89mm EA611BSシリーズ エスコ 64274710

EA611BS-42 [Torx]ドライバービット(ステンレス製)89mm EA611BSシリーズ エスコ 64274710
EA611BS-42 [Torx]ドライバービット(ステンレス製)89mm EA611BSシリーズ エスコ 64274710
EA611BS-42 [Torx]ドライバービット(ステンレス製)89mm EA611BSシリーズ エスコ 64274710

[Torx]ドライバービット(ステンレス製)89mm EA611BSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64274710品番EA611BS-42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,210
販売価格(税別)
1,100
仕様●メーカー:Wera●型番:134857●商品名:3867/4●サイズ:T15●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):4.0●防錆に優れた特殊加工ステンレス製アズワン品番65-9267-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする