※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
キャップスクリュー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法d(Φmm)
M4.5
M2.2
M2.5
M3
M3.5
M4
M4.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
64275709
品番
BXD04515IPC
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ねじ皿ねじ(トルクスプラス穴)です。
ピッチ(mm)
0.75
長さL(mm)
14.30
幅B(mm)
25IP
径D(Φmm)
6.80
寸法d(Φmm)
M4.5
角度α(°)
0
注意
※各製品で使用される場合の推奨締付けトルク(N・m)は各製品ページをご参照ください。
※画像は代表画像を使用しています。