DNGG150402N-SU AC5015S スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64276628

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNGG150402N-SU AC5015S スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64276628
DNGG150402N-SU AC5015S スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64276628

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1セット(10個)コーナー半径(mm)0.2[02]コーティングAC5015S切刃長さ(mm)15.5注文コード64276628品番DNGG150402N-SU AC5015S
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

小切込み高送りに効果発揮。

タイプネガティブ切刃長さ(mm)15.5寸法D1(Φmm)5.16勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)15コーティングAC5015Sみぞ穴GブレーカSU切削領域仕上切削コーナー半径(mm)0.2[02]穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)13ブレーカの有無両面使用インサート菱形[D]ブレーカ種類ポッキータイプインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)55逃げ角(°)0[N]等級記号G内接円IC(mm)12.70
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする