曜日別特売
CPMT080204 DA2200 スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64278256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミダイヤ スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個コーナー半径(mm)0.4[04]ブレーカ片面逃げ角(°)11[P]注文コード64278256品番CPMT080204 DA2200
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。

用途
アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。
木工・木質ボードなどの切断・端面加工。
硬度45~55切刃長さ(mm)4.2[08]厚さ許容差(mm)±0.13みぞ穴Tブレーカ片面抗折力(GPa)≒2.45コーナー半径(mm)0.4[04]穴の有無あり穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)材種DA2200穴径(mm)3.4使用インサート菱形[C]粒子径(μm)0.5商品タイプ再研磨タイプ/11°ポジティブインサート厚さ(mm)2.38[02]頂角(°)80逃げ角(°)11[P]等級記号M内接円IC(mm)7.94
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする