曜日別特売
NF-CCMT060201 DA2200 スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64278396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミダイヤ スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個ブレーカ片面注文コード64278396品番NF-CCMT060201 DA2200
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。

用途
アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。
木工・木質ボードなどの切断・端面加工。
硬度45~55切刃長さ(mm)2.8[06]記号タイプ:NF厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05みぞ穴Tブレーカ片面抗折力(GPa)≒2.45コーナー半径(mm)0.1[01]穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)材種DA2200穴径(mm)2.8使用インサート菱形[C]粒子径(μm)0.5商品タイプワンコーナータイプ/7°ポジティブインサート厚さ(mm)2.38[02]頂角(°)80逃げ角(°)7[C]等級記号M内接円IC(mm)6.35
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする