NF-CNMX120404 DA2200 スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64278631

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミダイヤ スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個ブレーカなし注文コード64278631品番NF-CNMX120404 DA2200
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。

用途
アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。
木工・木質ボードなどの切断・端面加工。
硬度45~55切刃長さ(mm)5.7[12]記号タイプ:NF厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.08みぞ穴Xブレーカなし抗折力(GPa)≒2.45コーナー半径(mm)0.4[04]穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種DA2200穴径(mm)5.16使用インサート菱形[C]粒子径(μm)0.5商品タイプワンコーナータイプ/ネガポジインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)80逃げ角(°)0[N]等級記号M内接円IC(mm)12.70
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする