※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
スミダイヤ スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
コーナー半径(mm)
0.4[04]
ブレーカ
片面
逃げ角(°)
11[P]
注文コード
64278658
品番
NF-CPMT090304 DA2200
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・ブレーカ・逃げ角
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
用途
アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。
木工・木質ボードなどの切断・端面加工。
硬度
45~55
切刃長さ(mm)
2.8[09]
記号
タイプ:NF
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05
みぞ穴
T
ブレーカ
片面
抗折力(GPa)
≒2.45
コーナー半径(mm)
0.4[04]
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08
穴の形状
円筒穴+片面取(40°~60°)
材種
DA2200
穴径(mm)
4.4
使用インサート
菱形[C]
粒子径(μm)
0.5
商品タイプ
ワンコーナータイプ/11°ポジティブ
インサート厚さ(mm)
3.18[03]
頂角(°)
80
逃げ角(°)
11[P]
等級記号
M
内接円IC(mm)
9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。