曜日別特売
NF-DCMW11T304 DA1090 スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64278789

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NF-DCMW11T304 DA1090 スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64278789
NF-DCMW11T304 DA1090 スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64278789

スミダイヤ スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個コーナー半径(mm)0.4[04]逃げ角(°)7[C]注文コード64278789品番NF-DCMW11T304 DA1090
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

スミダイヤインサートです。
アルミニウム合金の加工をはじめ、超硬合金や硬脆材の加工など、あらゆる用途への適用を可能にします。
DA1090は粗粒のダイヤモンドを高密度に焼結した材種です。ダイヤモンド含有率最も高く、優れた耐摩耗性と耐欠損性を示します。

切刃長さ(mm)2.4寸法D1(Φmm)4.4厚さ許容差(mm)±0.13刃先形状NF インサート内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴Wコーナー半径(mm)0.4[04]穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)材種DA1090ブレーカの有無なし使用インサート菱形[D]インサート厚さ(mm)3.97[T3]頂角(°)55逃げ角(°)7[C]等級記号M内接円IC(mm)9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする