スミダイヤ スローアウェイチップ

スミダイヤ スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

スミダイヤインサートです。
アルミニウム合金の加工をはじめ、超硬合金や硬脆材の加工など、あらゆる用途への適用を可能にします。
DA1090は粗粒のダイヤモンドを高密度に焼結した材種です。ダイヤモンド含有率最も高く、優れた耐摩耗性と耐欠損性を示します。

厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2材種DA1090ブレーカの有無なし等級記号M内容量1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
寸法D1(Φmm)
みぞ穴
コーナー半径(mm)
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64278439NF-CCMW03X102 DA10901.11.9W0.2[02]円筒穴+片面取(40°~60°)
11,900
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
64278457NF-CCMW03X104 DA10901.11.9W0.4[04]円筒穴+片面取(40°~60°)
11,900
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
64278475NF-CCMW04X102 DA10901.52.3W0.2[02]円筒穴+片面取(40°~60°)
11,900
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
64278500NF-CCMW04X104 DA10901.52.3W0.4[04]円筒穴+片面取(40°~60°)
11,900
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
64278518NF-CCMW060202 DA10902.42.8W0.2[02]円筒穴+片面取(40°~60°)
10,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
64278536NF-CCMW060204 DA10902.42.8W0.4[04]円筒穴+片面取(40°~60°)
10,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
64278561NF-CCMW09T302 DA10902.44.4W0.2[02]円筒穴+片面取(40°~60°)
10,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
64278579NF-CCMW09T304 DA10902.44.4W0.4[04]円筒穴+片面取(40°~60°)
10,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
64278597NF-CCMW09T308 DA10902.34.4W0.8[08]円筒穴+片面取(40°~60°)
10,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
64278728NF-DCMW070202 DA10902.62.8W0.2[02]円筒穴+片面取(40°~60°)
10,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
64278746NF-DCMW070204 DA10902.42.8W0.4[04]円筒穴+片面取(40°~60°)
10,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
64278771NF-DCMW11T302 DA10902.64.4W0.2[02]円筒穴+片面取(40°~60°)
10,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
64278789NF-DCMW11T304 DA10902.44.4W0.4[04]円筒穴+片面取(40°~60°)
10,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
64278807NF-DCMW11T308 DA10902.04.4W0.8[08]円筒穴+片面取(40°~60°)
10,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
64278825NF-DNMA150408 DA10902.05.16A0.8[08]円筒状
11,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
64278850NF-DNMA150412 DA10902.05.16A1.2[12]円筒状
11,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
64278895NF-SNMA120408 DA10902.45.16A0.8[08]円筒状
11,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
64278920NF-SNMA120412 DA10902.45.16A1.2[12]円筒状
11,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
64279498NF-TPMW080202 DA10902.52.3W0.2[02]円筒穴+片面取(40°~60°)
9,410
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
64279516NF-TPMW080204 DA10902.42.3W0.4[04]円筒穴+片面取(40°~60°)
9,410
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
64279541NF-TPMW110302 DA10902.53.4W0.2[02]円筒穴+片面取(40°~60°)
9,410
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
64279559NF-TPMW110304 DA10902.43.4W0.4[04]円筒穴+片面取(40°~60°)
9,410
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
64279577NF-TPMW110308 DA10902.13.4W0.8[08]円筒穴+片面取(40°~60°)
9,410
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
64279595NF-TPMW160402 DA10902.54.4W0.2[02]円筒穴+片面取(40°~60°)
9,410
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
64279620NF-TPMW160404 DA10902.44.4W0.4[04]円筒穴+片面取(40°~60°)
9,410
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
64279638NF-TPMW160408 DA10902.14.4W0.8[08]円筒穴+片面取(40°~60°)
9,410
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
64279681NF-VCMW080202 DA10903.22.3W0.2[02]円筒穴+片面取(40°~60°)
10,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
64279699NF-VCMW080204 DA10902.82.3W0.4[04]円筒穴+片面取(40°~60°)
10,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
64279717NF-VCMW110302 DA10903.22.8W0.2[02]円筒穴+片面取(40°~60°)
10,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
64279735NF-VCMW110304 DA10902.82.8W0.4[04]円筒穴+片面取(40°~60°)
10,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
64279760NF-VCMW160402 DA10903.74.4W0.2[02]円筒穴+片面取(40°~60°)
11,200
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64279778NF-VCMW160404 DA10903.34.4W0.4[04]円筒穴+片面取(40°~60°)
11,200
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64279796NF-VCMW160408 DA10902.44.4W0.8[08]円筒穴+片面取(40°~60°)
11,200
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64279821NF-VCMW160412 DA10902.14.4W1.2[12]円筒穴+片面取(40°~60°)
11,200
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64279839NF-VNMA160408 DA10901.93.81A0.8[08]円筒状
11,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
64279857NF-VNMA160412 DA10901.73.81A1.2[12]円筒状
11,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする