曜日別特売
NF-SPGN090304 DA2200 スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64278938

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミダイヤ スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個コーナー半径(mm)0.4[04]ブレーカなし逃げ角(°)11[P]注文コード64278938品番NF-SPGN090304 DA2200
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。

用途
アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。
木工・木質ボードなどの切断・端面加工。
適合カートリッジユニット:CE型硬度45~55切刃長さ(mm)4.8[09]記号タイプ:NF厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴Nブレーカなし抗折力(GPa)≒2.45コーナー半径(mm)0.4[04]穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状なし材種DA2200穴径(mm)-使用インサート正方形[S]粒子径(μm)0.5商品タイプワンコーナータイプ/11°ポジティブインサート厚さ(mm)3.18[03]頂角(°)90逃げ角(°)11[P]等級記号G内接円IC(mm)9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする