曜日別特売
NF-TCMT090202 DA2200 スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64279017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミダイヤ スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個コーナー半径(mm)0.2[02]ブレーカ片面逃げ角(°)7[C]注文コード64279017品番NF-TCMT090202 DA2200
参考基準価格(税別)¥9,410販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。

用途
アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。
木工・木質ボードなどの切断・端面加工。
硬度45~55切刃長さ(mm)2.9[09]記号タイプ:NF厚さ許容差(mm)±0.13みぞ穴Tブレーカ片面抗折力(GPa)≒2.45コーナー半径(mm)0.2[02]穴の有無あり穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)材種DA2200穴径(mm)2.5使用インサート正三角形[T]粒子径(μm)0.5商品タイプワンコーナータイプ/7°ポジティブインサート厚さ(mm)2.38[02]頂角(°)60逃げ角(°)7[C]等級記号M内接円IC(mm)5.56
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする