曜日別特売
SCS-M5-20-FB クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64280966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCS-M5-20-FB クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64280966
SCS-M5-20-FB クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64280966
SCS-M5-20-FB クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64280966

クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)2.5
寸法L(mm)20
内容量1個注文コード64280966品番SCS-M5-20-FB
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。
ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

寸法B(mm)2.5寸法d(mm)2.5寸法D(mm)3寸法L(mm)20寸法M(mm)M5M並目M5ねじピッチ0.8ねじ規格並目材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)/四三酸化鉄皮膜(黒)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする