曜日別特売
SCS-M4-10-GB クランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64281045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCS-M4-10-GB クランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64281045
SCS-M4-10-GB クランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64281045
SCS-M4-10-GB クランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64281045

クランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)2
寸法L(mm)10
内容量1個注文コード64281045品番SCS-M4-10-GB
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。
鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。
ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

寸法B(mm)2寸法d(mm)2寸法D(mm)2.5寸法L(mm)10寸法M(mm)M4M並目M4ねじピッチ0.7ねじ規格並目材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする