※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
超硬プレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
150
注文コード
64281370
品番
0B15060035 AF1
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
最高強度の超々微粒合金。
従来材種より更に微細化することで、高靱性・高硬度を両立し、優れた刃立性を実現した材種です。
用途
小径ドリル、IT関連金型パンチ素材。
材質
AF1
寸法L(mm)
150
寸法T(mm)
3.5
寸法W(mm)
60
公差(mm)
W:+1.0~0
公差L
+1.5~0
公差T(mm)
+0.5~+0.2
FIG
1
注意
※画像は代表画像を使用しています。