SKK-45 キー付きめねじ補強インサート取りつけ専用工具 NBK(鍋屋バイテック会社) 64281508

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKK-45 キー付きめねじ補強インサート取りつけ専用工具 NBK(鍋屋バイテック会社) 64281508
SKK-45 キー付きめねじ補強インサート取りつけ専用工具 NBK(鍋屋バイテック会社) 64281508
SKK-45 キー付きめねじ補強インサート取りつけ専用工具 NBK(鍋屋バイテック会社) 64281508

キー付きめねじ補強インサート取りつけ専用工具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)35.5
寸法D2(mm)8
内容量1個注文コード64281508品番SKK-45
参考基準価格(税別)¥3,270販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

キーつきのめねじ補強インサートです。
キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。
コイルタイプのインサートにくらべ高強度のため、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用できます。
アルミなどの軽金属や鋳物、樹脂などのめねじ補強や、破損しためねじの修復に最適です。
コイルタイプのインサートや特殊表面処理仕様なども対応可能です。コンタクトセンターにお問い合わせください。

適合ボルト
SHINS-M4-M8
SHINS-M5-M8
1袋入数(個)1寸法D(mm)3寸法D1(mm)12寸法D2(mm)8寸法L(mm)35.5寸法L1(mm)6材質(本体)S45C(硬度32-40HRC)/三価クロメート処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1878:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする