曜日別特売
0B15060050 KH05 超硬プレート 住友電工ハードメタル 64281887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬プレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)150注文コード64281887品番0B15060050 KH05
参考基準価格(税別)¥39,400販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

高い靭性を有する微粒合金。
超硬合金のバインダー量をKH03よりアップさせ、強度(抗折力)、耐チッピング性をさらに向上させた材種です。

用途
金型ダイ素材。
材質KH05寸法L(mm)150寸法T(mm)5.0寸法W(mm)60公差(mm)W:+1.0~0公差L+1.5~0公差T(mm)+0.5~+0.2FIG1
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする