曜日別特売
LWAM-101-M8-20-SG カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64283267

 

LWAM-101-M8-20-SG カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64283267
LWAM-101-M8-20-SG カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64283267
LWAM-101-M8-20-SG カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64283267

カムレバー(おねじ) - 調整タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
取付穴径(mm)M8
取付長(mm)20
レバー色シルバーグレー
回し半径(mm)101
内容量1個注文コード64283267品番LWAM-101-M8-20-SG
参考基準価格(税別)¥5,220販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。

寸法d(mm)30寸法D(mm)26寸法H(mm)40寸法H'(mm)4寸法h(mm)(0°)25.3寸法h(mm)(90°)23.8寸法T(mm)25ねじピッチ1.25レバー色シルバーグレー最大締付力(kN)10ねじ規格並目色(本体)SG材質SUM22L/三価クロメート処理(ねじ部)、スティール/三価クロメート処理(ピン)、ポリアセタール(コンタクトプレート)、SUM22L/三価クロメート処理(調整ねじ)形状L字型材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)種類カムレバー回し半径(mm)101取付部おねじ取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする