曜日別特売
2NU-DCGW070208 BN7125 スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64285317

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミボロン スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個材種BN7125注文コード64285317品番2NU-DCGW070208 BN7125
参考基準価格(税別)¥7,850販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
切刃長さ(mm)2.1[07]寸法D1(Φmm)2.8勝手なし[N]チップ色CBN標準Aコーナー半径(mm)0.8[08]穴の有無ありコーナー数2材種BN7125使用インサート菱形[D]商品タイプポジティブインサート厚さ(mm)2.38[02]頂角(°)55逃げ角(°)7[C]チップ溝・穴記号W等級記号G内接円IC(mm)6.35
注意
※ワンユースインサートは切込み0.5mm以下でご使用ください。
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする