LWBMS-44-M5-12-NI カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64286566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LWBMS-44-M5-12-NI カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64286566
LWBMS-44-M5-12-NI カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64286566
LWBMS-44-M5-12-NI カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64286566

カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法M(mm)M5
寸法Lm(mm)12
内容量1個注文コード64286566品番LWBMS-44-M5-12-NI
参考基準価格(税別)¥3,660販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
コンタクトプレート以外の各部品はステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。

材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6ねじピッチ0.8寸法H(mm)19.5寸法d(mm)14寸法D(mm)12寸法T(mm)12ねじ規格並目寸法M(mm)M5寸法R(mm)44寸法Lm(mm)12最大締付力(kN)3.9M並目M5寸法h(mm)(0°)13.2寸法h(mm)(90°)12.7
注意
※くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする