曜日別特売
W36620T3RC ソケットストリップ 20 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入 Winslow 64287075

ソケットストリップ 20 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード64287075品番W36620T3RC
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

SIL ソケットストリップ 高プロファイル ターンドピン/ワイヤラップ
SIL ソケットストリップには、高プロファイル、ターンドピン、又はワイヤラップのタイプがあり、基板対基板接続の汎用ソリューションとなっています。これらの SIL ソケットストリップは、個々の要件に合わせてカットできます。 高プロファイル - 2.54 mmピッチのスズめっきデュアルワイプメスコンタクト付きSILソケットストリップ ; (品番267-7387 (品番267-7387、; 267-7393を参照) 267-7393を参照) ターンドピン - ニッケルめっき上に金を施したコンタクト付きのSILソケットストリップ ; (品番267-7400 (品番267-7400、; 267-7416 267-7416 を参照) ワイヤラップ - 設計と仕様がターンドピンソケットと同じですが、13 mmの端子を採用しており、ピン1本につき3回巻き付け可能 ; (品番267-7444 (品番267-7444、; 267-7438 267-7438 を参照)。
スタンダード - 0.1インチ(2.54 mm)ピッチ間隔のソケットストリップは、個別の要件に合わせて切断できる、スズめっきを2度塗りしたコンタクトを備えています(品番 ; 267-7378 267-7378 及び ; 267-7393 267-7393 を参照)。 ターンドピン - 高品質の機械加工コンタクトSILソケットです。切り欠きが用意されているため、必要な長さに折ることができます。 コンタクトは、ニッケルめっきベリリウム銅に金めっきが施され、スズめっき黄銅外部シェルを備えています(品番 ; 267-7400 267-7400 及び ; 267-7416 267-7416 を参照)。 ワイヤラップ - ターンドピンソケットと設計と仕様が同じですが、終端間隔が13 mmなので、ピン1本につき3回巻き付け可能です(品番 ; 267-7444 267-7444 及び ; 267-7438 267-7438 を参照)。.

仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:ワイヤ●表面処理:コンタクト:金●コード番号:267-7438アズワン品番65-7583-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする