曜日別特売
4NC-DNGA150408WH BNC2115 スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64287846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミボロン スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個コーナー半径(mm)0.8[08]材種BNC2115(コーテッドスミボロン)注文コード64287846品番4NC-DNGA150408WH BNC2115
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
切刃長さ(mm)1.8[15]寸法D1(Φmm)5.16勝手なし[N]コーナー半径(mm)0.8[08]穴の有無ありコーナー数4材種BNC2115(コーテッドスミボロン)使用インサート菱形[D]商品タイプネガティブインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)55逃げ角(°)0[N]チップ溝・穴記号A等級記号G内接円IC(mm)12.7
注意
※切込み角93°のホルダをご使用ください。
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする