住友電工ハードメタル
スミボロン スローアウェイチップ
内容量
1個
注意
※切込み角93°のホルダをご使用ください。
※画像は代表画像を使用しています。
全16種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
選択してください
1.1
1.8[15]
2.0[15]
2.1[15]
2.3[15]
2.7[09]
2.8[09]
4.0[11]
4.2[11]
4.3[11]
6.4
コーナー半径(mm)
0.1[01]
0.2[02]
0.4[04]
0.8[08]
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
穴の有無
使用インサート
インサート厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64283707
2NC-DCGW11T304WG BNC2115
6.4
0.4[04]
あり(円筒穴+片面取)
菱形[C]
2.38[02]
¥
8,870
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64283716
2NC-DCGW11T304WG BNC2125
4.3[11]
0.1[01]
あり
菱形[D]
3.97[T3]
¥
8,870
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64283725
2NC-DCGW11T304WH BNC2115
4.2[11]
0.2[02]
あり
菱形[D]
3.97[T3]
¥
8,870
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64283741
2NC-DCGW11T304WH BNC2125
4.0[11]
0.4[04]
あり
菱形[D]
3.97[T3]
¥
8,870
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64283838
2NC-DCGW11T308WG BNC2115
2.8[09]
0.2[02]
あり
菱形[C]
3.97[T3]
¥
8,870
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64283847
2NC-DCGW11T308WG BNC2125
2.8[09]
0.4[04]
あり
菱形[C]
3.97[T3]
¥
8,870
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64283856
2NC-DCGW11T308WH BNC2115
2.7[09]
0.8[08]
あり
菱形[C]
3.97[T3]
¥
8,870
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64283865
2NC-DCGW11T308WH BNC2125
1.1
0.2[02]
あり
菱形[C]
1.4[X1]
¥
8,870
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64287731
4NC-DNGA150404WG BNC2115
2.3[15]
0.4[04]
あり
菱形[D]
4.76[04]
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64287740
4NC-DNGA150404WG BNC2125
2.3[15]
0.4[04]
あり
菱形[D]
4.76[04]
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64287749
4NC-DNGA150404WH BNC2115
2.1[15]
0.4[04]
あり
菱形[D]
4.76[04]
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64287758
4NC-DNGA150404WH BNC2125
2.1[15]
0.4[04]
あり
菱形[D]
4.76[04]
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64287828
4NC-DNGA150408WG BNC2115
2.0[15]
0.8[08]
あり
菱形[D]
4.76[04]
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64287837
4NC-DNGA150408WG BNC2125
2.0[15]
0.8[08]
あり
菱形[D]
4.76[04]
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64287846
4NC-DNGA150408WH BNC2115
1.8[15]
0.8[08]
あり
菱形[D]
4.76[04]
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64287855
4NC-DNGA150408WH BNC2125
1.8[15]
0.8[08]
あり
菱形[D]
4.76[04]
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください