6NC-TNGA160402 BNC2125 スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64288571

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミボロン スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード64288571品番6NC-TNGA160402 BNC2125
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
切刃長さ(mm)2.4[16]寸法D1(Φmm)3.81勝手なし[N]コーナー半径(mm)0.2[02]穴の有無ありコーナー数6材種BNC2125(コーテッドスミボロン)使用インサート正三角形[T]商品タイプネガティブインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)0[N]チップ溝・穴記号A等級記号G内接円IC(mm)9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする