※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個コーナー半径(mm)1.2[12]逃げ角(°)0[N]注文コード64289761品番NU-DNMA150412 BN500
参考基準価格(税別)¥4,220販売価格(税込)¥3,738販売価格(税別)
この商品はコーナー半径・逃げ角・内容量など23種類から選べます他の種類を見る 再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。
CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。