SNGN120412 BNS8125 スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64290707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミボロン スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード64290707品番SNGN120412 BNS8125
参考基準価格(税別)¥36,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
切刃長さ(mm)12.7[12]勝手なし[N]チップ色CBN標準Aコーナー半径(mm)1.2[12]穴の有無なしコーナー数8材種BNS8125(ソリッドスミボロン)使用インサート正方形[S]商品タイプネガティブインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)90逃げ角(°)0[N]チップ溝・穴記号N等級記号G内接円IC(mm)12.7
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする