TNMA160412 BNX20 スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64291188

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミボロン スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個穴の形状円筒状注文コード64291188品番TNMA160412 BNX20
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。

仕様ノンコート切刃長さ(mm)2.9[16]記号刃先仕様:S01225厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)9.525みぞ穴Aブレーカなしコーナー半径(mm)1.2[12]刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒状コーナー数1材種BNX20穴径(mm)3.81使用インサート正三角形[T]商品タイプネガティブタイプ/再研磨タイプインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)0[N]等級記号M
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする