曜日別特売
QLGAL-32-G11/2-B オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社) 64291283

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QLGAL-32-G11/2-B オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社) 64291283
QLGAL-32-G11/2-B オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社) 64291283
QLGAL-32-G11/2-B オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社) 64291283

オイルレベルウィンドウ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個材質(本体)アルミニウム合金、(ウィンドウ)フロートガラス、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)寸法A(mm)9寸法D1(mm)32注文コード64291283品番QLGAL-32-G11/2-B
参考基準価格(税別)¥4,790販売価格(税込)¥5,267
販売価格(税別)
4,788

本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
使用可能温度:100℃
加圧されたオイルタンクにも使用できます。

材質(本体)アルミニウム合金、(ウィンドウ)フロートガラス、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)寸法A(mm)9寸法D(mm)60寸法B(mm)55寸法D1(mm)32寸法G(mm)G1-1/2"寸法Lm(mm)13許容圧力(MPa)3推奨締付トルク(N・m)-M細目-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする