曜日別特売
QLGMH-18-G3/4-B オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社) 64291484

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QLGMH-18-G3/4-B オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社) 64291484
QLGMH-18-G3/4-B オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社) 64291484
QLGMH-18-G3/4-B オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社) 64291484

オイルレベルウィンドウ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個材質(本体)真鍮、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)寸法A(mm)8寸法D1(mm)18注文コード64291484品番QLGMH-18-G3/4-B
参考基準価格(税別)¥3,380販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

本体が真鍮製のオイルレベルウィンドウ。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
使用可能温度:180℃
加圧されたオイルタンクにも使用できます。

寸法A(mm)8寸法B(mm)30寸法D(mm)32寸法D1(mm)18寸法G(mm)G3/4"寸法Lm(mm)9M細目-許容圧力(MPa)7推奨締付トルク(N・m)20材質(本体)真鍮、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする