※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個材質(本体)真鍮、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)寸法A(mm)8.5寸法D1(mm)24注文コード64291563品番QLGMH-24-M33-1.5-B
参考基準価格(税別)¥4,230販売価格(税込)¥4,618販売価格(税別)
この商品は材質・寸法A・寸法D1など18種類から選べます他の種類を見る 本体が真鍮製のオイルレベルウィンドウ。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
使用可能温度:180℃
加圧されたオイルタンクにも使用できます。