※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個材質(本体)SUS303、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)フロートガラス、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)寸法A(mm)8寸法D1(mm)18注文コード64292035品番QLGSL-18-G3/4-A
参考基準価格(税別)¥4,570販売価格(税込)¥4,948販売価格(税別)
この商品は材質・寸法A・寸法D1など20種類から選べます他の種類を見る 本体がステンレス製のオイルレベルウィンドウ。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
使用可能温度:100℃
加圧されたオイルタンクにも使用できます。