曜日別特売
QLGSL-24-M33-1.5-B オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社) 64292105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QLGSL-24-M33-1.5-B オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社) 64292105
QLGSL-24-M33-1.5-B オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社) 64292105
QLGSL-24-M33-1.5-B オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社) 64292105

オイルレベルウィンドウ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個材質(本体)SUS303、(ウィンドウ)フロートガラス、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)寸法A(mm)8.5寸法D1(mm)24注文コード64292105品番QLGSL-24-M33-1.5-B
参考基準価格(税別)¥5,040販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

本体がステンレス製のオイルレベルウィンドウ。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
使用可能温度:100℃
加圧されたオイルタンクにも使用できます。

寸法A(mm)8.5寸法B(mm)36寸法D(mm)40寸法D1(mm)24寸法G(mm)-寸法Lm(mm)11M細目M33×1.5許容圧力(MPa)5推奨締付トルク(N・m)30材質(本体)SUS303、(ウィンドウ)フロートガラス、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする