※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
64292676
品番
TPMT160308N-LB AC6040M
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・チップ溝・穴記号
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
切れ味、切りくず処理に優れた軽切削用ブレーカ。
ブレーカは低炭素鋼、一般鋼の仕上げ加工の切りくず処理を改善。
タイプ
ポジティブ
切刃長さ(mm)
16.5
寸法D1(Φmm)
4.4
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05
切刃(mm)
16
コーティング
AC6040M
みぞ穴
T
ブレーカ
LB
切削領域
軽切削
コーナー半径(mm)
0.8[08]
穴の有無
あり(円筒穴+片面取)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08
ブレーカすくい角(°)
15
ブレーカの有無
片面
使用インサート
正三角形[T]
ブレーカ種類
ポッキータイプ
インサート厚さ(mm)
3.18[03]
頂角(°)
60
逃げ角(°)
11[P]
等級記号
M
内接円IC(mm)
9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。