TPMT160408N-LB AC820P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64293270

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPMT160408N-LB AC820P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64293270
TPMT160408N-LB AC820P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64293270

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード64293270品番TPMT160408N-LB AC820P
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

切れ味、切りくず処理に優れた軽切削用ブレーカ。
ブレーカは低炭素鋼、一般鋼の仕上げ加工の切りくず処理を改善。

タイプポジティブ切刃長さ(mm)16.5寸法D1(Φmm)4.4勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05切刃(mm)16コーティングAC820Pみぞ穴TブレーカLB切削領域軽切削コーナー半径(mm)0.8[08]穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.08ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面使用インサート正三角形[T]ブレーカ種類ポッキータイプインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)11[P]等級記号M内接円IC(mm)9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする