曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
691348400012 基板用端子台 3484シリーズ 7.62mmピッチ 1列 12極 緑 WURTH ELEKTRONIK 64293698

基板用端子台 3484シリーズ 7.62mmピッチ 1列 12極 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64293698
品番
691348400012
参考基準価格(税別)¥3,160販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)値下げ
3,098

Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

仕様
●極数:12●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3484●幅:19.2mm●コード番号:191-6164
アズワン品番
65-7666-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする