※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NORGREN
ELECTDriveRod 50mm5Pch55Ax 100mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64294477
品番
E/809050/05M/DX1/100
参考基準価格(税別)
¥487,000
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:E/809000●最大荷重:8000N●最高速度無負荷:400mm/s●最大ストローク長:100mm●最大力持ち上げ:8000N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4928
アズワン品番
65-7953-06