曜日別特売
CCGT09T301MN-SI AC5025S スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64296359

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCGT09T301MN-SI AC5025S スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64296359
CCGT09T301MN-SI AC5025S スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64296359

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)コーナー半径(mm)<0.1[01]コーティングAC5025S切刃長さ(mm)9.7注文コード64296359品番CCGT09T301MN-SI AC5025S
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

仕上げ~軽切削まで幅広い切込みに対応する切れ味重視型ブレーカ。

タイプポジティブ切刃長さ(mm)9.7寸法D1(Φmm)4.4勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)09コーティングAC5025Sみぞ穴TブレーカSI切削領域軽切削コーナー半径(mm)<0.1[01]穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面使用インサート菱形[C]ブレーカ種類ポッキータイプインサート厚さ(mm)3.97[T3]頂角(°)80逃げ角(°)7[C]等級記号G内接円IC(mm)9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする