RIS-C-SG インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64296829

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RIS-C-SG インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64296829
RIS-C-SG インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64296829
RIS-C-SG インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64296829

インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色(本体)SG
内容量1個注文コード64296829品番RIS-C-SG
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,498円となります。
参考基準価格(税別)¥5,920販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

デジタルポジションインジケータ[[RDS]]取りつけ用ベース。
送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。
レバーはプラクランプレバー[[LEF]]を採用。
取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。
機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。

寸法A(mm)20寸法d(mm)14寸法G(mm)23.5寸法H(mm)35.5寸法L(mm)48寸法L1(mm)17寸法L2(mm)22寸法L3(mm)27.5寸法M(mm)M4寸法P(mm)20寸法R(mm)45寸法W(mm)34適合インジケータRDS色(本体)SG材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
注意
※回転軸が挿入されていない状態でレバーを締めつけないでください。軸穴が変形し、回転軸が挿入できなくなる恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする