※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7寸法A(mm)28寸法L1(mm)300注文コード64297845品番UBLF-28-300-BK
参考基準価格(税別)¥6,970販売価格(税込)¥7,588販売価格(税別)
この商品は材質・寸法A・寸法L1など16種類から選べます他の種類を見る 握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。
取りつけ寸法は、250mm - 800mmのワイドバリエーション。
取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。
静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。