042-29200T 四頭フラスコ 側管角度15° 茶 042シリーズ 日本理化学器械(NRK) 64297925

四頭フラスコ 側管角度15° 茶 042シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード64297925品番042-29200T
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様●色:茶●容量mL:200●中管・側管:29/42・15/25×3●角度:15°●茶褐色は受注製作●コード番号:042-29200T●フラスコレシーブは別売りアズワン品番65-8669-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする