曜日別特売
UBLF-36-800-AL アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64297958

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UBLF-36-800-AL アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64297958
UBLF-36-800-AL アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64297958
UBLF-36-800-AL アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64297958

アルミ取っ手

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7寸法A(mm)36寸法L1(mm)800注文コード64297958品番UBLF-36-800-AL
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。
取りつけ寸法は、250mm - 800mmのワイドバリエーション。
取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。
静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。

寸法A(mm)36寸法h(mm)45寸法H(mm)71寸法L(mm)855寸法L1(mm)800寸法Lf(mm)14寸法M(mm)M10許容荷重(N)1000色(本体)AL表面処理(本体)AL材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする