曜日別特売
SKP-4 SLP用レンチ NBK(鍋屋バイテック会社) 64298649

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKP-4 SLP用レンチ NBK(鍋屋バイテック会社) 64298649
SKP-4 SLP用レンチ NBK(鍋屋バイテック会社) 64298649
SKP-4 SLP用レンチ NBK(鍋屋バイテック会社) 64298649

SLP用レンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
二面幅B(mm)4
内容量1個注文コード64298649品番SKP-4
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
材質(本体)S45C相当/四三酸化鉄皮膜(黒)、(強度区分)8.8寸法L1(mm)71寸法L2(mm)25二面幅B(mm)4適合ボルトSLP-M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする