※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SLP用レンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
二面幅B(mm)
6
3
4
5
6
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64298667
品番
SKP-6
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
材質
(本体)S45C相当/四三酸化鉄皮膜(黒)、(強度区分)8.8
寸法L1(mm)
90
寸法L2(mm)
32
二面幅B(mm)
6
適合ボルト
SLP-M8