SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64299639
品番
TFML-140-02-S-D-A
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:TFML-140-02-S-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5992
アズワン品番
65-7681-77
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表