WEIDMULLER
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 1袋 4個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(4個)
注文コード
64300515
品番
1825820000
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
仕様
●極数:5●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8392
アズワン品番
65-7636-85