SSR20XV1SS(GK) リニアガイドキャリッジ SSR-XVシリーズ 20mm THK 64300856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイドキャリッジ SSR-XVシリーズ 20mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64300856品番SSR20XV1SS(GK)
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

SSR-XV リニアキャリッジ
THK SSR-XV リニアキャリッジケージボールベアリング設計は、ボールベアリング間の摩擦を解消し、使用時のノイズを低減し、長期メンテナンスフリー動作と高速応答を実現します。

仕様●メーカーシリーズ:SSR-XV●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:47.7mm●キャリッジ幅:42mm●動定格荷重:13.4kN●静定格荷重:14.4kN●コード番号:730-0057アズワン品番65-8049-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする