サンドビック
T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
注文コード
64301958
品番
L151.2500054E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
T-Max Q-カットチップ。超硬コーティング。突切り・溝入れ加工用。1コーナ仕様。
突切り加工用。高送り加工用。
用途
高送り加工
幅(mm)
5
仕様
●勝手:左●チップサイズ:50●la:5●re:0.3●先端逃げ角:5●T-Max Q-カットチップ●コーティング超硬チップ●突切り・溝加工加工用●1コーナ仕様●原産国:スウェーデン●コード番号:603-6970
アズワン品番
65-8194-88