曜日別特売
CNMG190616N-ME AC4125K スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64303648

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG190616N-ME AC4125K スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64303648
CNMG190616N-ME AC4125K スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64303648

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)コーナー半径(mm)1.6[16]ブレーカMEコーティングAC4125K注文コード64303648品番CNMG190616N-ME AC4125K
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ネガティブインサートです。

用途溝入れ適合1切刃長さ(mm)19.3精度M寸法D1(Φmm)7.94勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05チップ色金色切刃(mm)19コーティングAC4125KブレーカMEコーナー半径(mm)1.6[16]穴の有無ありブレーカすくい角(°)4使用インサート菱形[C]商品タイプネガティブインサート厚さ(mm)6.35[06]頂角(°)80逃げ角(°)0[N]チップ溝・穴記号G内接円IC(mm)19.05
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする